Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte11/16 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Diámetro de corte grande1-5/8 pulg.
- Longitud total2-11/16 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
- Diámetro de corte pequeño5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Número de dientes12
- Plano WeldonSí
Descripción general
Descripción del fabricante
01242890 01242890 1-5/8" X 90 °C USA CO
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.