Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte7/16 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Diámetro de corte grande1 pulg.
- Longitud total2-3/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Diámetro de corte pequeño3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes8
- Plano WeldonSí
Descripción general
Descripción del fabricante
01242924 01242924 1" X 90 GRADOS EN EE. UU. HSS TI
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.