Motion
01242940

Made in USA
01242940

1-5/8" de largo x 5/8" de diámetro pequeño, 11/16" de ancho de corte, 90° de ángulo incluido, 12 dientes, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 3/4" de diámetro del mango, 2-11/16" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11671360
No. Fabricante 01242940
Precio427.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01242940

1-5/8" de largo x 5/8" de diámetro pequeño, 11/16" de ancho de corte, 90° de ángulo incluido, 12 dientes, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 3/4" de diámetro del mango, 2-11/16" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11671360
No. Fabricante 01242940

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio427.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    11/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Diámetro de corte grande
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de corte pequeño
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
01242940 01242940 1-5/8" X 90 ° USA HS
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo