Motion
01242965

Made in USA
01242965

3/4" de largo x 5/16" de diámetro pequeño, 3/8" de ancho de corte, 90° de ángulo incluido, 8 dientes, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 3/8" de diámetro del mango, 1-15/16" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11671361
No. Fabricante 01242965
Precio124.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01242965

3/4" de largo x 5/16" de diámetro pequeño, 3/8" de ancho de corte, 90° de ángulo incluido, 8 dientes, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 3/8" de diámetro del mango, 1-15/16" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11671361
No. Fabricante 01242965

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    3/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Diámetro de corte grande
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de corte pequeño
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
01242965 01242965 3/4" X 90 ° USA HSS
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo