Motion
01242973

Made in USA
01242973

1" grande x 3/8" diámetro pequeño, 7/16" de ancho de corte, 90° ángulo incluido, 8 dientes, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 1/2" diámetro del mango, 2-3/16" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11671362
No. Fabricante 01242973
Precio154.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01242973

1" grande x 3/8" diámetro pequeño, 7/16" de ancho de corte, 90° ángulo incluido, 8 dientes, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 1/2" diámetro del mango, 2-3/16" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11671362
No. Fabricante 01242973

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    7/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Diámetro de corte grande
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de corte pequeño
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
01242973 01242973 1" X 90 ° USA HSS FA
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo