Motion
01243021

Made in USA
01243021

1" Large x 3/8" Small Diam, 11/16" Width of Cut, 60° Included Angle, 8 Teeth, Cobalt Face Angle Cutter;1/2" Shank Diam, 2-13/32" Overall Length, Weldon Flat
Artículo MI #11671366
No. Fabricante 01243021
Precio182.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01243021

1" Large x 3/8" Small Diam, 11/16" Width of Cut, 60° Included Angle, 8 Teeth, Cobalt Face Angle Cutter;1/2" Shank Diam, 2-13/32" Overall Length, Weldon Flat
Artículo MI #11671366
No. Fabricante 01243021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio182.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    11/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Diámetro de corte grande
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-13/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de corte pequeño
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
COBALTO USA DE 01243021 01243021 1" X 60 °
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo