Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte11/16 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Diámetro de corte grande1 pulg.
- Longitud total2-13/32 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Diámetro de corte pequeño3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes8
- Plano WeldonSí
Descripción general
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.