Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cepillo6-1/4 pulg.
- Ancho del cepillo1 pulg.
- Longitud total13-3/4 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero
- Material del mangoMadera
- Estilo de mangoCepillo de dientes
- Número de columnas19
- Número de filas3
- Código PSC5350
- TipoArañazos
Descripción general
- Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme. Se utilizan en aplicaciones de mantenimiento general.