Motion
01252915

Made in USA
01252915

Cepillo para raspar de alambre de 4 filas x 16 columnas; OAL de 10 in, longitud de corte de 1-3/16 in, mango de zapata de madera
Artículo MI #11671383
No. Fabricante 01252915
Precio8.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01252915

Cepillo para raspar de alambre de 4 filas x 16 columnas; OAL de 10 in, longitud de corte de 1-3/16 in, mango de zapata de madera
Artículo MI #11671383
No. Fabricante 01252915

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Mango del zapato
  • Número de columnas
    16
  • Número de filas
    4
  • Código PSC
    5350
  • Tipo
    Arañazos

Descripción general

Descripción del fabricante
01252915 01252915 4 X16 ACERO INOXIDABLE
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme. Se utilizan en aplicaciones de mantenimiento general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo