Motion
01252949

Made in USA
01252949

4 Rows x 11 Columns Wire Scratch Brush;5" Brush Length, 11" OAL, 1-3/4" Trim Length, Wood Toothbrush Handle
Artículo MI #11671386
No. Fabricante 01252949
Precio9.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01252949

4 Rows x 11 Columns Wire Scratch Brush;5" Brush Length, 11" OAL, 1-3/4" Trim Length, Wood Toothbrush Handle
Artículo MI #11671386
No. Fabricante 01252949

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cepillo
    5 pulg.
  • Ancho del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero
  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Cepillo de dientes
  • Número de columnas
    11
  • Número de filas
    4
  • Código PSC
    5350
  • Tipo
    Arañazos

Descripción general

Descripción del fabricante
ALAMBRE 01252949 01252949 4 X 11 CON ABRAZADERA
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme. Se utilizan en aplicaciones de mantenimiento general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo