Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo del punto de perforación118
Detalles
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaCon punta de metal duro
- Número de piezas7
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
- El juego incluye(7) Brocas de mampostería
- Tipo de mangoRecto
- Con refrigeración internaNo
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Proporciona buena resistencia al calor y al desgaste.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.