Motion
01255041

Made in USA
01255041

1/4 a 3/4", punta de 118°, acabado brillante, juego de brocas para martillo con punta de metal duro;6 piezas, punta estándar, mango recto
Artículo MI #11671390
No. Fabricante 01255041
Precio47.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01255041

1/4 a 3/4", punta de 118°, acabado brillante, juego de brocas para martillo con punta de metal duro;6 piezas, punta estándar, mango recto
Artículo MI #11671390
No. Fabricante 01255041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 5/8 pulg., 3/4 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118

Detalles

  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Número de piezas
    6
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133
  • El juego incluye
    (6) Brocas de mampostería
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Metal
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso
  • Con refrigeración interna
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01255041 01255041 1/4-3/4" 6PC.SET NO. 4
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Proporciona buena resistencia al calor y al desgaste.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo