Motion
01380567

Made in USA
01380567

Hexagonal de 7/64", mango en T, llave hexagonal;OAL de 18", acero Chromalloy, sistema de medición en pulgadas
Artículo MI #11671472
No. Fabricante 01380567
Precio52.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01380567

Hexagonal de 7/64", mango en T, llave hexagonal;OAL de 18", acero Chromalloy, sistema de medición en pulgadas
Artículo MI #11671472
No. Fabricante 01380567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    7/64 pulg., 7.00 mm
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Rango de longitud total
    10in; más de 10 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Mango en T
  • Color
    Rojo, Dorado
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Material
    Acero Chromalloy
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
01380567 01380567 7/64 X 18" LG SOPORTE B
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.