Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5/16 pulg.
- Altura del cabezal5/32 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/32in
- Diámetro del hombro3/16 pulg.
- Longitud del hombro1/4 pulg.
- Profundidad de la rosca7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material416
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
01671478 01671478 3/16 X 1/4 RANURA DEBERÍA
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.