Motion
01671676

Made in USA
01671676

5/16" Diámetro del hombro x 1/4" Longitud del hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro de precisión ranurado;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671746
No. Fabricante 01671676
Precio5.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01671676

5/16" Diámetro del hombro x 1/4" Longitud del hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro de precisión ranurado;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671746
No. Fabricante 01671676

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    5/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    416
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
01671676 01671676 5/16 X 1/4 RANURA DEBERÍA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.