Motion
01672252

Made in USA
01672252

3/8" Diámetro de hombro x 5/8" Longitud de hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671803
No. Fabricante 01672252
Precio10.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01672252

3/8" Diámetro de hombro x 5/8" Longitud de hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671803
No. Fabricante 01672252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    9/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    416
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
01672252 01672252 3/8 X 5/8- 1/4HD SOCK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo