Motion
01672310

Made in USA
01672310

4mm Diámetro del hombro x 5mm Longitud del hombro, M3x0.5 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 3mm Altura de la cabeza x 6mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671809
No. Fabricante 01672310
Precio3.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01672310

4mm Diámetro del hombro x 5mm Longitud del hombro, M3x0.5 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 3mm Altura de la cabeza x 6mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671809
No. Fabricante 01672310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    6.00 mm
  • Altura del cabezal
    3.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    4.00 mm
  • Longitud del hombro
    5.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
01672310 01672310 4MM X 5MM 18-8 METROS DE SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo