Motion
01672401

Made in USA
01672401

5mm Diámetro del hombro x 12mm Longitud del hombro, M4x0.7 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 4mm Altura de la cabeza x 8mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671818
No. Fabricante 01672401
Price$4.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01672401

5mm Diámetro del hombro x 12mm Longitud del hombro, M4x0.7 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 4mm Altura de la cabeza x 8mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671818
No. Fabricante 01672401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$4.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    8.00 mm
  • Altura del cabezal
    4.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Diámetro del hombro
    5.00 mm
  • Longitud del hombro
    12.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
01672401 01672401 5MM X 12MM18-8 METROS DE SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo