Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza10.00 mm
- Altura del cabezal5.00 mm
- Tamaño de llave hexagonal3/8in
- Diámetro del hombro6.00 mm
- Longitud del hombro20.00 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.80
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
01672542 01672542 6MM X 20MM 18-8 SS MET
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.