Motion
01672559

Made in USA
01672559

6mm Diámetro del hombro x 25mm Longitud del hombro, M5x0.8 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 5mm Altura de la cabeza x 10mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671833
No. Fabricante 01672559
Precio6.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01672559

6mm Diámetro del hombro x 25mm Longitud del hombro, M5x0.8 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 5mm Altura de la cabeza x 10mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671833
No. Fabricante 01672559

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    10.00 mm
  • Altura del cabezal
    5.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    6.00 mm
  • Longitud del hombro
    25.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
01672559 01672559 6MM X 25MM 18-8 SS MET
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo