Motion
01672575

Made in USA
01672575

8mm Diámetro del hombro x 6mm Longitud del hombro, M6x1 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 6mm Altura de la cabeza x 12mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671835
No. Fabricante 01672575
Precio7.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01672575

8mm Diámetro del hombro x 6mm Longitud del hombro, M6x1 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 6mm Altura de la cabeza x 12mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671835
No. Fabricante 01672575

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    12.00 mm
  • Altura del cabezal
    6.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    8.00 mm
  • Longitud del hombro
    6.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
01672575 01672575 8MM X 6MM 18-8 METROS DE SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo