Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza12.00 mm
- Altura del cabezal6.00 mm
- Tamaño de llave hexagonal1/8in
- Diámetro del hombro10.00 mm
- Longitud del hombro12.00 mm
- Tamaño de la roscaM6x1.00
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.