Motion
01672708

Made in USA
01672708

10mm Diámetro del hombro x 16mm Longitud del hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 7mm Altura de la cabeza x 14mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671848
No. Fabricante 01672708
Precio8.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01672708

10mm Diámetro del hombro x 16mm Longitud del hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 7mm Altura de la cabeza x 14mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671848
No. Fabricante 01672708

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    14.00 mm
  • Altura del cabezal
    7.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    10.00 mm
  • Longitud del hombro
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
01672708 01672708 10MM X 16MM 14MM CABEZA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo