Motion
01727007

Made in USA
01727007

Número 6 Cadena de bolas de latón de tamaño comercial 0.127 pulg. Diámetro de la bola, 25 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 69 bolas por pie
Artículo MI #11671889
No. Fabricante 01727007
Precio57.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01727007

Número 6 Cadena de bolas de latón de tamaño comercial 0.127 pulg. Diámetro de la bola, 25 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 69 bolas por pie
Artículo MI #11671889
No. Fabricante 01727007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1270 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Resistencia a la tensión
    25 lb
  • Tamaño comercial
    #6

Detalles

  • Bolas por pie
    69
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material
    Latón
  • Código PSC
    4010
  • Diseño de tipo
    Cadena de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
01727007 01727007 6 NKLPLT BRSS 100'SPL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo