Motion
01727023

Made in USA
01727023

Número 10 Cadena de bolas de latón de tamaño comercial 0.178 pulg. Diámetro de la bola, 45 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 48.5 bolas por pie
Artículo MI #11671891
No. Fabricante 01727023
Precio82.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01727023

Número 10 Cadena de bolas de latón de tamaño comercial 0.178 pulg. Diámetro de la bola, 45 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 48.5 bolas por pie
Artículo MI #11671891
No. Fabricante 01727023

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1780 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Resistencia a la tensión
    45 lb
  • Tamaño comercial
    #10

Detalles

  • Bolas por pie
    48.5
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material
    Latón
  • Código PSC
    4010
  • Diseño de tipo
    Cadena de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
01727023 01727023 10NKLPLT BRSS 100'SPL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo