Motion
01727080

Made in USA
01727080

Número 13 Cadena de bolas de acero de tamaño comercial, 1/4 pulgadas de diámetro, 85 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 36 bolas por pie
Artículo MI #11671897
No. Fabricante 01727080
Precio92.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01727080

Número 13 Cadena de bolas de acero de tamaño comercial, 1/4 pulgadas de diámetro, 85 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 36 bolas por pie
Artículo MI #11671897
No. Fabricante 01727080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2500 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Resistencia a la tensión
    85 lb
  • Tamaño comercial
    #13

Detalles

  • Bolas por pie
    36
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    4010
  • Diseño de tipo
    Cadena de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
01727080 01727080 13 NKLPLT STL 100'SPL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo