Motion
01727098

Made in USA
01727098

Número 3 Cadena de bolas de acero inoxidable de tamaño comercial, 0.095 pulgadas de diámetro, 20 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 94 bolas por pie
Artículo MI #11671898
No. Fabricante 01727098
Precio68.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01727098

Número 3 Cadena de bolas de acero inoxidable de tamaño comercial, 0.095 pulgadas de diámetro, 20 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 94 bolas por pie
Artículo MI #11671898
No. Fabricante 01727098

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0950 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Resistencia a la tensión
    20 lb
  • Tamaño comercial
    #3

Detalles

  • Bolas por pie
    94
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código PSC
    4010
  • Diseño de tipo
    Cadena de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 01727098 01727098 3 SS 100' SP BEA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo