Motion
01727114

Made in USA
01727114

Número 10 Cadena de bolas de acero inoxidable de tamaño comercial, 0.178 pulgadas de diámetro, 80 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 48.5 bolas por pie
Artículo MI #11671900
No. Fabricante 01727114
Precio110.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01727114

Número 10 Cadena de bolas de acero inoxidable de tamaño comercial, 0.178 pulgadas de diámetro, 80 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 48.5 bolas por pie
Artículo MI #11671900
No. Fabricante 01727114

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1780 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Resistencia a la tensión
    80 lb
  • Tamaño comercial
    #10

Detalles

  • Bolas por pie
    48.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código PSC
    4010
  • Diseño de tipo
    Cadena de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA SS 01727114 01727114 10 100' SP BE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno