Motion
01727122

Made in USA
01727122

Número 13 Cadena de bolas de acero inoxidable de tamaño comercial, 1/4 pulgadas de diámetro, 140 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 36 bolas por pie
Artículo MI #11671901
No. Fabricante 01727122
Precio206.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01727122

Número 13 Cadena de bolas de acero inoxidable de tamaño comercial, 1/4 pulgadas de diámetro, 140 lb Resistencia a la tracción, 100 pies de largo, 36 bolas por pie
Artículo MI #11671901
No. Fabricante 01727122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio206.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2500 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Resistencia a la tensión
    140 lb
  • Tamaño comercial
    #13

Detalles

  • Bolas por pie
    36
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código PSC
    4010
  • Diseño de tipo
    Cadena de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA SS 01727122 01727122 13 100' SP BE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno