Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresado más grande1/2 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 pulg.
- Diámetro de fresado más pequeño1/8 pulg.
Detalles
- También incluyeBloque de madera
- Corte al centroCorte al centro
- Tipo de extremoBola
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Número de piezas6
- Tipo de desbasteNinguna
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- Los extremos esféricos se utilizan para fresar superficies contorneadas, ranurado y cajeras
- Un extremo de bola está construido con un filo de corte redondo y se utiliza en el mecanizado de troqueles y moldes
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.