Motion
01784107

Made in USA
01784107

5/32" Diam, 7/16" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, doble extremo, 2-1/4" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11671929
No. Fabricante 01784107
Precio57.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01784107

5/32" Diam, 7/16" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, doble extremo, 2-1/4" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11671929
No. Fabricante 01784107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.4375 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.1563 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
01784107 01784107 5/32X3/16X7/16X2-1/4 U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno