Motion
01787332

Made in USA
01787332

1/32" Diam, 3/64" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, doble extremo, 2" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11671935
No. Fabricante 01787332
Price$57.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01787332

1/32" Diam, 3/64" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, doble extremo, 2" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11671935
No. Fabricante 01787332

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$57.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    0.0469 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Mill Diameter  
    0.0313 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/16 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    2
  • Single Or Double End  
    Double

Descripción general

Descripción del fabricante
01787332 01787332 1/32X3/16X3/64X2 EE. UU. H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo