Motion
01787373

Made in USA
01787373

3/32" Diam, 9/64" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, doble extremo, 2" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11671939
No. Fabricante 01787373
Precio52.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01787373

3/32" Diam, 9/64" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, doble extremo, 2" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11671939
No. Fabricante 01787373

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.1406 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.0938 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
01787373 01787373 3/32X3/16X9/64X2 EE. UU. H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo