Motion
01787480

Made in USA
01787480

1/16" Diam, 3/32" LOC, Fresa de mango de bola de cobalto de 2 canales, Doble extremo, 2" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11671949
No. Fabricante 01787480
Precio63.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01787480

1/16" Diam, 3/32" LOC, Fresa de mango de bola de cobalto de 2 canales, Doble extremo, 2" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11671949
No. Fabricante 01787480

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.0938 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
01787480 01787480 1/16X3/16X3/32X2 EE. UU. C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno