Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte5/16 pulg.
- Radio de la nariz0.0300 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.0600 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tipo de extremoBola
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro integral
- Número de canales2
- Ángulo cónico por lado7.00
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.