Motion
01856046

Made in USA
01856046

7° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1/2" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de metal duro integral de 2 canales - Sin recubrimiento, 2-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1/4", Canal recto, Corte central
Artículo MI #11671991
No. Fabricante 01856046
Precio93.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01856046

7° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1/2" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de metal duro integral de 2 canales - Sin recubrimiento, 2-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1/4", Canal recto, Corte central
Artículo MI #11671991
No. Fabricante 01856046

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Radio de la nariz
    0.0620 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    2
  • Ángulo cónico por lado
    7.00

Descripción general

Descripción del fabricante
01856046 01856046 4 1/16RADX1/4SH BOLA 2
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good