Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo7/16 pulg.
- Profundidad del cuello2 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio ligero
- Material de la abrazaderaAleación de aluminio
- Tipo de abrazaderaAbrazadera en C estándar
- ColorGris
- Capacidad de carga1,500 lb
- Capacidad máxima de apertura4 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosEnchapado en cobre
- Estilo de profundidad del cuelloEstándar
Descripción general
- Las abrazaderas en C de servicio ligero normalmente mantienen presiones de sujeción que van desde 400-2000 libras
- Las abrazaderas en C estándar se utilizan para sujetar y alinear varias piezas de trabajo.