Motion
01884469

Made in USA
01884469

Abertura máx. de 6" para trabajos ligeros, profundidad de garganta de 2-3/4", abrazadera en C estándar de aleación de aluminio, capacidad de 2,000 lb, abertura mín. de 0", profundidad de garganta estándar
Artículo MI #11672008
No. Fabricante 01884469
Precio96.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01884469

Abertura máx. de 6" para trabajos ligeros, profundidad de garganta de 2-3/4", abrazadera en C estándar de aleación de aluminio, capacidad de 2,000 lb, abertura mín. de 0", profundidad de garganta estándar
Artículo MI #11672008
No. Fabricante 01884469

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tornillo
    5/8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio ligero
  • Material de la abrazadera
    Aleación de aluminio
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera en C estándar
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    2,000 lb
  • Capacidad máxima de apertura
    6 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Enchapado en cobre
  • Estilo de profundidad del cuello
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
01884469 01884469 CHAMPION 6" ABRAZADERA EN C AL
  • Las abrazaderas en C de servicio ligero normalmente mantienen presiones de sujeción que van desde 400-2000 libras
  • Las abrazaderas en C estándar se utilizan para sujetar y alinear varias piezas de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno