Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1/2 pulg.
- Ancho de la fresa3/32 pulg.
- Longitud total2.0938 pulg.
- Extragrande para retocarNo
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número estándar estadounidense304 ANSI
- Tipo de conexiónMango
- Tolerancia de ancho de corte+0.0000/-0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Número de dientes6
- Número estándar antiguo2
- Tipo de dienteRecto
- Plano WeldonNo
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
- Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.