Motion
01915990

Made in USA
01915990

1/2" Diámetro x 1/8" Ancho de la cara, Punta de metal duro, 6 dientes, Conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Acabado TiN, 2-1/8" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 404, Estándar antiguo 3
Artículo MI #11672013
No. Fabricante 01915990
Precio253.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01915990

1/2" Diámetro x 1/8" Ancho de la cara, Punta de metal duro, 6 dientes, Conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Acabado TiN, 2-1/8" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 404, Estándar antiguo 3
Artículo MI #11672013
No. Fabricante 01915990

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio253.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    404 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Tolerancia de ancho de corte
    +0.0000/-0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de dientes
    6
  • Número estándar antiguo
    3
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01915990 01915990 404 1/2 X1/8 PUNTA DE CARBURO
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno