Motion
01916022

Made in USA
01916022

5/8" Diámetro x 5/32" Ancho de la cara, Punta de metal duro, 6 dientes, Conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Acabado TiN, 2-5/32" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 505, Estándar antiguo 6
Artículo MI #11672016
No. Fabricante 01916022
Precio261.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01916022

5/8" Diámetro x 5/32" Ancho de la cara, Punta de metal duro, 6 dientes, Conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Acabado TiN, 2-5/32" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 505, Estándar antiguo 6
Artículo MI #11672016
No. Fabricante 01916022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio261.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    5/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    2.1563 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    505 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Tolerancia de ancho de corte
    +0.0000/-0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de dientes
    6
  • Número estándar antiguo
    6
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01916022 01916022 505 5/8X5/32 PUNTA DE CARBURO
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno