Motion
01916147

Made in USA
01916147

1" de diámetro x 1/4" de ancho de cara, con punta de carburo, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Acabado TiN, 2-1/4" OAL x 1/2" de mango, dientes rectos, ANSI 808, norma antigua 15
Artículo MI #11672028
No. Fabricante 01916147
Precio329.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01916147

1" de diámetro x 1/4" de ancho de cara, con punta de carburo, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Acabado TiN, 2-1/4" OAL x 1/2" de mango, dientes rectos, ANSI 808, norma antigua 15
Artículo MI #11672028
No. Fabricante 01916147

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio329.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    808 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Tolerancia de ancho de corte
    +0.0000/-0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de dientes
    8
  • Número estándar antiguo
    15
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01916147 01916147 808 1 X 1/4 PUNTA DE CARBÓN U
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno