Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice6
- Longitud de Corte1.2500 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de Canales6
- Individual o doble FinalizarIndividual
Descripción general
Descripción del fabricante
01917749 01917749 1 1/4 6FL USA RH SPIR
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
- Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.