Motion
01983501

Made in USA
01983501

0.01" Diam, 0.03" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, Extremo único, 1-1/2" OAL, Mango de 1/8" Diam
Artículo MI #11672056
No. Fabricante 01983501
Precio68.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01983501

0.01" Diam, 0.03" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, Extremo único, 1-1/2" OAL, Mango de 1/8" Diam
Artículo MI #11672056
No. Fabricante 01983501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.0300 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.0100 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01983501 01983501 .010X1/8X.03 HSS 2FL M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno