Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice35°-40 °
- Longitud de Corte0.0900 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro0.0300 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Longitud de alcance0.0900 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante, sin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalHelical
- MaterialAcero de alta velocidad
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie858
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Hélice variableSí
- Índice variableNo