Motion
01986355

Made in USA
01986355

0.1" Diam, 0.15" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, Extremo único, 1-1/2" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11672093
No. Fabricante 01986355
Precio46.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01986355

0.1" Diam, 0.15" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales, Extremo único, 1-1/2" OAL, Mango de 3/16" Diam
Artículo MI #11672093
No. Fabricante 01986355

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.1500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.1000 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01986355 01986355 .100X3/16X.150 HSS 2F

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno