Motion
02037570

Made in USA
02037570

1-1/2" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, con punta de metal duro, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de llave Woodruff - Sin recubrimiento, 2-3/8" OAL x 1/2" Mango, dientes rectos, ANSI 1212, norma antigua G
Artículo MI #11672110
No. Fabricante 02037570
Precio342.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02037570

1-1/2" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, con punta de metal duro, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de llave Woodruff - Sin recubrimiento, 2-3/8" OAL x 1/2" Mango, dientes rectos, ANSI 1212, norma antigua G
Artículo MI #11672110
No. Fabricante 02037570

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio342.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    1212 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Tolerancia de ancho de corte
    +0.0000/-0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de dientes
    8
  • Número estándar antiguo
    G
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
02037570 02037570 1-1/2X3/8 C/T STR TH K
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo