Motion
02040442

Made in USA
02040442

0.4995" Escariador de mandril de pasador de espiga con punta de metal duro de 6 canales; canal recto, Mango recto, 2" Longitud de canal, 8" OAL
Artículo MI #11672128
No. Fabricante 02040442
Precio163.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02040442

0.4995" Escariador de mandril de pasador de espiga con punta de metal duro de 6 canales; canal recto, Mango recto, 2" Longitud de canal, 8" OAL
Artículo MI #11672128
No. Fabricante 02040442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio163.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.4995 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.4995 D/P
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    6
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0000 a -0.0002 pulg.
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02040442 02040442 .4995 TAPÓN DE CARBURO D
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo