Motion
02040988

Made in USA
02040988

0.1855" to 0.4995", Dowel Pin Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 4 & 6 Flute, 12 Pieces
Artículo MI #11672129
No. Fabricante 02040988
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02040988

0.1855" to 0.4995", Dowel Pin Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 4 & 6 Flute, 12 Pieces
Artículo MI #11672129
No. Fabricante 02040988
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresa más grande
    0.4995 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1855 pulg., 0.1870 pulg., 0.2480 pulg., 0.2495 pulg., 0.3105 pulg., 0.3120 pulg., 0.3730 pulg., 0.3745 pulg., 0.4355 pulg., 0.4370 pulg., 0.4980 pulg., 0.4995 pulg.
  • Diámetro de fresa más pequeño
    0.1855 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del escariador del pasador del pasador del talón
    -0.0002 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Incluye
    Escariador de pasador de aguja
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    4, 6
  • Número de piezas
    12
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    0.0000 pulg. a -0.0002 pulg.
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02040988 02040988 JUEGO OF12:.1855 TO.4995
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo