Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresa más grande0.5010 pulg.
- Diámetro de la fresa0.1865 pulg., 0.1885 pulg., 0.2490 pulg., 0.2510 pulg., 0.3115 pulg., 0.3135 pulg., 0.3740 pulg., 0.3760 pulg., 0.4365 pulg., 0.4385 pulg., 0.4990 pulg., 0.5010 pulg.
- Diámetro de fresa más pequeño0.1865 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- IncluyeFresa de tamaño superior e inferior
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de piezas12
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.